Referenser
Bonfiglioli:VF49P124P71B14B3
Rubix:6283733
Tillverkare:200680189



Dokumenter
Produktinformation : VF 49 P1 24/1 P71 B14 B3 D25 mm
Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna.
Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.
Styrkor
- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
Användningsområden
Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x133x158 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3000 g |
| Reduktion | 24 |
| Storlek | 49 |
| Vridmoment | 88 N.m |
| Vikt | 3 kg |
| Typ | worm gearbox |
| Hålaxeldiameter | 14 mm |
| Axelns diameter | 16.3 mm |
| Monteringsform | shaft |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 85 mm |
| Auth. vridmoment | 88 N.m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 769,67 kr Ex moms
/ Styck
4 712,09 kr Inkl moms
- Tillgängliga