Referenser
Spartex:905828
Rubix:6431120
Tillverkare:905828
EAN:4043377211118


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 15 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 8X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 15 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 8 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 449,96 kr Ex moms
/ packet
3 062,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
8 mm