Referenser
Spartex:9058216
Rubix:6431132
Tillverkare:9058216
EAN:4043377211040


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 16X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 16 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 449,66 kr Ex moms
/ packet
8 062,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
16 mm