Referenser
Spartex:9058212
Rubix:6431134
Tillverkare:9058212
EAN:4043377211026


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 12X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 12 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 804,39 kr Ex moms
/ packet
3 505,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
12 mm