Referenser
Spartex:9058220
Rubix:6431128
Tillverkare:9058220
EAN:4043377211064


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 27 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 20X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 27 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 20 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 634,08 kr Ex moms
/ packet
7 042,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
20 mm