Referenser
Spartex:9058210
Rubix:6431135
Tillverkare:9058210
EAN:4043377211019


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 10X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 10 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 925,41 kr Ex moms
/ packet
4 906,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
10 mm