Referenser
Spartex:905823
Rubix:6431126
Tillverkare:905823
EAN:4043377211071


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 3X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 3 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 482,09 kr Ex moms
/ packet
4 352,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
3 mm