Referenser
Bosch:1618601007
Rubix:363810
EAN:3165140022156



Produktinformation : SPADMEJSEL SDS-MAX 115X350MM - 1618601007 - BOSCH
Total length mm: 350
Chisel edge mm: 115
Användningsområden
Concrete|ConcreteStone|Masonry
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1200 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 448x115x22 mm |
| Paketerad vikt | 1260 g |
| Längd | 350 mm |
| Bredd | 115 mm |
| Vikt | 1200 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
962,65 kr Ex moms
/ Styck
1 203,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
