Referenser
Bahco:3736MH-300
Rubix:425762
EAN:7314151834180

Dokumenter
Produktinformation : BETONGMEJSEL 300 MM MED HANDT
Styrkor
•With plastic hand protection
Concrete chisels with flat safety impact head
Concrete chisels with flat safety impact head
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 720 g |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Vikt | 500 g |
| Typ | mason's chisel |
| Handtag | plastic |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,96 kr Ex moms
/ Styck
457,45 kr Inkl moms
- Tillgängliga
