Referenser
Bosch:1618633102
Rubix:363816
EAN:3165140029346

Produktinformation : STAMP 150X150MM SDS-MAX - 1618633102 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3130 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 152x150x55 mm |
| Paketerad vikt | 3020 g |
| Längd | 150 mm |
| Bredd | 150 mm |
| Vikt | 3130 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 143,80 kr Ex moms
/ Styck
2 679,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
