Referenser
Spartex:TH14X55EF8Z
Rubix:6339258
Tillverkare:000933.08100.0140.055
EAN:4043952266663


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
Produktinformation : TH14X55EF8Z
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,00 kr Ex moms
/ 50 Styck
718,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran