Referenser
Spartex:THF3X30EFA2-50
Rubix:6413228
Tillverkare:0933203 30
EAN:4043377087744

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-50 3X30 SW5,5 - 0933203 30
Hexagon head screws with slot A2-50 3X30 SW5,5 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 459,85 kr Ex moms
/ packet
3 074,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M3
