Referenser
Spartex:TH52X150PFA4-50
Rubix:6414467
Tillverkare:0931452 150
EAN:4043377273048

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A4-50 52X150 SW80 - 0931452 150
Hexagon head bolts A4-50 52X150 SW80 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M52 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 52 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17 838,69 kr Ex moms
/ packet
22 298,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M52
