Referenser
Stahlwille:48560020
Rubix:6185020
EAN:4018754123247



Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX DRALL 3-KOMP HANDTAG 4856 T20 - 48560020 - STAHLWILLE
Styrkor
•With hollow point (TORX® TAMPER RESISTANT)
Chrome Alloy Steel, matt chrome plated
Black tips
Chrome Alloy Steel, matt chrome plated
Black tips
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 20x25x193 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 32 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 215 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
876,75 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 095,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
