Referenser
Bahco:1019
Rubix:429675
EAN:8412814010199

Dokumenter
Produktinformation : SKRUVMEJSEL VÄNDBAR SP6/PH2 - 1019
Styrkor
•Reversible blade screwdriver for slotted and Phillips head screws
Impact-resistant plastic handle
High performance alloy steel
Nickel plated blade
Impact-resistant plastic handle
High performance alloy steel
Nickel plated blade
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 53 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Bladlängd | 134 mm |
| Längd | 156 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,51 kr Ex moms
/ Styck
61,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
