Referenser
Bosch:2608000215
Rubix:360679
EAN:3165140127288



Produktinformation : SLIPPLATTA U/KARDBORR FÖR GSS280/PSS250 - 2608000215 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 180 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 235x122x15 mm |
| Paketerad vikt | 195 g |
| Diameter | 185 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,41 kr Ex moms
/ Styck
669,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
