Referenser
Fein:63806090023
Rubix:394263
EAN:4014586187174

Produktinformation : SLIPTALLRIK 150 MM MEDEL -63806090023 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 185x175x53 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 261 g |
| Paketerad vikt | 261 g |
| Diameter | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 092,77 kr Ex moms
/ Styck
2 615,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
