Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee C18 PCG/600T-201B
Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:C18 PCG/600T-201B
Rubix:6262485
Tillverkare:4933441808
EAN:4002395002375
Produktinformation : Fugepistol C18 PCG/600T-201B - Milwaukee
M18™ fog- och limpistol lämplig för uretaner och lim med hög viskositet. Upp till 4500 N (459kg) i tryckkraft. Transparent tub passar för 600 ml påsar. Hastighetsreglering i 6 steg. Elektronisk strömbrytare med steglös hastighet. Ergonomiskt utformat T-grepp. Växellåda helt i metall. Autoreverseringsfunktion hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren. 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterier ger optimal ergonomi. Batteriindikator. Levereras med 1 X 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 40 min laddare och tygväska.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 304,86 kr Ex moms
/ Styck
11 631,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran