Segersäkring Spartex 0705228
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705228
Rubix:6432053
Tillverkare:0705228
EAN:4043377053657


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 28X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 16 mm |
| Typ | adjusting rings with set screw iso 4027 a2 m 8x12 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 764,33 kr Ex moms
/ packet
2 205,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
28 mm
Yttre diameter
45 mm