Segersäkring Spartex 0705220
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705220
Rubix:6432061
Tillverkare:0705220
EAN:4043377053602


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 705 Ställringar med gängstift DIN 705 A2 20X - 0705220
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 20X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 14 mm |
| Typ | adjusting ring with set screw (din 705) |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
76 009,37 kr Ex moms
/ packet
95 011,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran