Referenser
Spartex:RONAERGOT6,4A2
Rubix:6419146
Tillverkare:0432264
EAN:4043377032669


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 19 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 432 Sikringsplader med stopknast A2 19X6,4X0,75
Washers with external tab A2 19X6,4X0,75 DIN 432
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 19 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 0.75 mm |
| Typ | locking washers with lug |
| Standard | DIN 432 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 254,16 kr Ex moms
/ packet
7 817,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
6.4 mm
Yttre diameter
19 mm