Segersäkring Spartex 0705280
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705280
Rubix:6432021
Tillverkare:0705280
EAN:4043377249043


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 80X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 22 mm |
| Typ | rings with 2 grub screws iso 4027 a2 m 12x20 din 705 a 80 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 561,63 kr Ex moms
/ packet
3 202,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
80 mm
Yttre diameter
110 mm