Referenser
3M:1260535
Rubix:6399236
Tillverkare:7100309294

Produktinformation : Protecta tau fallforhindrende line, 1,00 m, AL432 - 7100309294 - 3M
3M™ Protecta® restraint lanyard AL432 (1.00 m) made from braided polyamide rope (Ø 10.5 mm) for use in a restraint system in accordance with EN 354.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1 m |
|---|---|
| Huvudmaterial | polyamid |
| Typ | restraint lanyard (rope restraint lanyard) |
| Material | braided polyamide (nylon) rope, ø 10.5 mm; sewn ends with shrink tubing protection |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,09 kr Ex moms
/ Styck
526,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran