Referenser
3M:1260148
Rubix:6399249
Tillverkare:7100309280

Produktinformation : Protecta Sanchoc støtabsorberende line, kjernemanteltau, dobbeltstropp, - 7100309280 - 3M
3M Protecta Sanchoc AE532/2 is an energy-absorbing lanyard with energy absorber for fall protection. Reduces the impact force to <6 kN.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1.5 m |
|---|---|
| Huvudmaterial | polyamid |
| Typ | 3m protecta sanchoc energy-absorbing lanyard (y-lanyard), kernmantle rope, twin leg (double strand), ae532/2 |
| Material | polyamide (polyamide webbing as energy absorber; polyamide-6 kernmantle rope) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 096,55 kr Ex moms
/ Styck
1 370,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran