Referenser
3M:1260108
Rubix:6399258
Tillverkare:7100309271

Produktinformation : Protecta Sanchoc støtabsorberende line, 1,50 m, AE522/13 - 7100309271 - 3M
3M Protecta® Sanchoc™ AE522/13 is an energy-absorbing lanyard (1.50 m) for fall protection. CE EN355, polyamide rope with energy absorber.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1.5 m |
|---|---|
| Huvudmaterial | polyamid |
| Typ | energy-absorbing lanyard (energy absorber lanyard) |
| Material | braided polyamide kernmantle rope (polyamide; diameter specifications depending on document) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 193,69 kr Ex moms
/ Styck
1 492,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran