Referenser
Spartex:VBTRRTX5X30PFA4-50
Rubix:6439249
Tillverkare:9045450 30/20
EAN:4043377379764


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, partiell gäng - 9045450 30/20
Double pan head timber screws with partial thread A4-50 5X30/20 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,90 kr Ex moms
/ packet
341,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm