Referenser
Spartex:VBTFPP5X70TXPFA1
Rubix:6409175
Tillverkare:9244400650 70/42
EAN:4043377319425


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9244 Träkonstruktr.skruvar förs. huvud med borrspets A1 5X70/42 TX - 9244400650 70/42
CSK head timber screws with drilling point A1 5X70/42 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,72 kr Ex moms
/ packet
535,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm