Referenser
Spartex:TIR8X160PFA4-50
Rubix:6412821
Tillverkare:057148 160
EAN:4043377046758


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 160 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 8X160 SW13
Hexagon head wood screws A4-50 8X160 SW13 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 160 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw13 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
101 227,37 kr Ex moms
/ packet
126 534,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
160 mm