Referenser
Spartex:VATFCUT4,5X20PFA1
Rubix:6410807
Tillverkare:9147400645 20
EAN:4043377387578


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 4,5X20 TX20 - 9147400645 20
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 4,5X20 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,22 kr Ex moms
/ packet
451,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm