Referenser
Spartex:VBTRRTX4X65EFA2-50
Rubix:6439272
Tillverkare:9045240 65
EAN:4043377378859


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9045240 65
Double pan head timber screws with fullthread A2-50 4X65 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,45 kr Ex moms
/ packet
308,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
65 mm