Referenser
Spartex:VBTFPP5X45TXPFA1
Rubix:6409178
Tillverkare:9244400650 45/30
EAN:4043377319395


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9244 Träkonstruktr.skruvar förs. huvud med borrspets A1 5X45/30 TX - 9244400650 45/30
CSK head timber screws with drilling point A1 5X45/30 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,41 kr Ex moms
/ packet
351,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm