Referenser
Spartex:VATFCUT3,5X30PFA1
Rubix:6410858
Tillverkare:9147400635 30/18
EAN:4043377387363


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A1 3,5X30/18 TX - 9147400635 30/18
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A1 3,5X30/18 TX10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,08 kr Ex moms
/ packet
401,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm