Referenser
Spartex:VBTC5,5X38R7047PFA2
Rubix:6409767
Tillverkare:90862704755 38
EAN:4043377391100




Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 38 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9086 Trespo träskruvar, lågvälvt huvud, sextandhålsgrepp A2-50 5,5X3 - 90862704755 38
Truss head wood screws with six lobe drive A2-50 5,5X38 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 38 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,92 kr Ex moms
/ packet
489,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran