Referenser
Spartex:VBTRRTX4,5X16EFA4-50
Rubix:6439359
Tillverkare:9045445 16
EAN:4043377199508


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, partiell gänga A - 9045445 16
Double pan head timber screws with partial thread A4-50 4,5X16 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,91 kr Ex moms
/ packet
193,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
16 mm