Träskruv Spartex VBDECO4X45PFA2-50
Wood screws, decorative head, notched and ribbed, point cut
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBDECO4X45PFA2-50
Rubix:6410096
Tillverkare:9242240 45/30
EAN:4043377390011


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9242 Ziko-träskruvar med skärspår och skärande rillor A2-50 4X45/30 T - 9242240 45/30
Timber screws RSD CSK head with cutting point and milling ribs A2-50 4X45/30 TX15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,57 kr Ex moms
/ packet
263,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm