Referenser
Spartex:VBTRRTX3,5X50EFA2-50
Rubix:6439390
Tillverkare:9045235 50
EAN:4043377384836


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9045235 50
Double pan head timber screws with fullthread A2-50 3,5X50 T10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38 377,80 kr Ex moms
/ packet
47 972,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm