Träskruv Spartex VATFBRTX4,5X25EFA4-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX4,5X25EFA4-50
Rubix:6411155
Tillverkare:9046445 25
EAN:4043377200464


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, full gänga A4-5 - 9046445 25
Double raised countersunk head timber screws with fullthread A4-50 4,5X25 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,15 kr Ex moms
/ packet
231,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm