Referenser
Dewalt:DT2422-QZ
Rubix:6186496
EAN:5035048072776



Produktinformation : TIGERSÅGSBLAD, MURVERK, 457 MM, TANDAVSTÅND 12.7 MM - DT2422-QZ - DEWALT
Styrkor
•For use with reciprocating saws, cordless and corded
Stearate coating effectively reduces dust and colour particle clogging
Stearate coating effectively reduces dust and colour particle clogging
Teknisk information
Attribut
| Höjd | 1 mm |
|---|---|
| Material | icke-metalliska och andra material |
| Antal tänder per tum | teur. |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,19 kr Ex moms
/ Styck
863,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran