Referenser
Fein:63503040003
Rubix:394132
EAN:4014586178967

Produktinformation : SÅGBLAD FÖR ASTXE 649 -63503040003 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 530x30x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 167 g |
| Paketerad vikt | 167 g |
| Höjd | 28 mm |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,49 kr Ex moms
/ Styck
363,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
