Referenser
Fein:63503069008
Rubix:394141
EAN:4014586179261

Produktinformation : SÅGBLAD HSS FÖR ASTXE 649 -63503069008 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 200x25x2 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 159 g |
| Paketerad vikt | 159 g |
| Höjd | 28 mm |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,83 kr Ex moms
/ Styck
523,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
