Verktygsnyckel Stahlwille 41101212, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 12| Längd: 146.3 mm
Ratchet Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:41101212
Rubix:6185415
EAN:4018754165070



Dokumenter
Produktinformation : SPÄRRNYCKEL FASTRATCH 240 12-15/32 - 41101212 - STAHLWILLE
Patent. specially suitable for union nuts. using a single wrench, it is possible to tighten/loosen both metric and imperial nuts and bolts. made of hardened and tempered stainless steel.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x50x175 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 100 g |
| Öppning | 12 |
| Längd | 146.3 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,29 kr Ex moms
/ Styck
731,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
