Verktygsnyckel Bahco 7444SG-Z-4.1/2, Typ: Ringnyckel| Öppning: 4-1/2'| Längd: 450 mm
Slogging Wrench
Se teknisk informationReferenser
Bahco:7444SG-Z-4.1/2
Rubix:427423
EAN:7314150132850

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 4.1/2''
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Imperial Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7655 g |
|---|---|
| Öppning | 4-1/2' |
| Längd | 450 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | stål |
| Diameter | 48 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 761,72 kr Ex moms
/ Styck
9 702,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
