Verktygsnyckel Gedore 306 75, Typ: Ringnyckel| Öppning: 75| Längd: 325 mm
Mutterknackare 306
Se teknisk informationReferenser
Gedore:306 75
Rubix:6031459
Tillverkare:6476320
EAN:4010886647639

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 75mm - 306 75 - 6476320 - GEDORE
Impact ring spannerDesign: DIN 7444. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3. Application: For extremely heavy-duty assembly work.
Ring slogging spanner 75 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3010 g |
|---|---|
| Öppning | 75 |
| Längd | 325 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran