Insatslager med excentrisk låsring INA GRAE15-XL-NPP-B, Yttre diameter: 40 mm | Innerdiameter: 15 mm | Bredd: 19 mm

Radiellt insatskullager

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

INA:GRAE15-XL-NPP-B
Rubix:168880
Tillverkare:0008492780000
EAN:4012802800906
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter15 mm
Yttre diameter40 mm
Materialcast iron
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : GRAE15-XL-NPP-B INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B

Användningsområden

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter15 mm
Yttre diameter40 mm
Materialcast iron
Bredd19 mm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr9800 N
Tätatvå gummitätningar
Grundstatisk belastning, radiell - C0r4750 N
749,11 kr Ex moms
/ Styck
936,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.