Insatslager med excentrisk låsring INA GRAE30-208-NPP-B-AH01, Yttre diameter: 80 mm | Innerdiameter: 30 mm | Bredd: 42.1 mm
Radial insert ball bearing
Se teknisk informationReferenser
INA:GRAE30-208-NPP-B-AH01
Rubix:206780
Tillverkare:0035684820000
EAN:4012802822144

Produktinformation : GRAE30NPPB.208AH01 Insatslager 30x80x42,1mm
Radial insert bearing with spherical outer race, fixation by eccentric clamping ring, P-seal on both sides.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 600 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 30 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Material | steel |
| Bredd | 42.1 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 32500 N |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Eftersmörjningsfunktion | ja |
| brotschning | 30 mm |
| Bur | polyamid |
| Tjocklek | 43.7 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 19800 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 449,51 kr Ex moms
/ Styck
6 811,89 kr Inkl moms
- Tillgängliga