Insatslager med excentrisk låsring INA E30-XL-KRR, Yttre diameter: 62 mm | Innerdiameter: 30 mm | Bredd: 36.5 mm
Radial insert ball bearing
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
INA:E30-XL-KRR
Rubix:168095
Tillverkare:0008049750000
EAN:4012802783667

Dokumenter
Produktinformation : E30-XL-KRR INA
Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Material | steel |
| Bredd | 36.5 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 20700 N |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Eftersmörjningsfunktion | nej |
| brotschning | 30 mm |
| Bur | polyamid |
| Tjocklek | 48.5 mm |
| Smörjmedel | grease lubrication |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 11300 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 336,07 kr Ex moms
/ Styck
1 670,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran