Insatslager med excentrisk låsring INA E20-XL-KRR, Yttre diameter: 47 mm | Innerdiameter: 20 mm | Bredd: 34.1 mm

Radial insert ball bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

INA:E20-XL-KRR
Rubix:168090
Tillverkare:0008644200000
EAN:4012802797046
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Yttre diameter47 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : E20-XL-KRR INA


Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter20 mm
Yttre diameter47 mm
Materialsteel
Bredd34.1 mm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr12800 N
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Eftersmörjningsfunktionja
brotschning20 mm
Burpolyamid
Tjocklek14 mm
Smörjmedelgrease
Grundstatisk belastning, radiell - C0r6600 N
1 040,52 kr Ex moms
/ Styck
1 300,65 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.