Insatslager med excentrisk låsring RHP 1217-15ECG, Yttre diameter: 40 mm | Innerdiameter: 15 mm | Bredd: 28.63 mm
Insert bearing
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
RHP:1217-15ECG
Rubix:150936
Tillverkare:1217-15ECG R
EAN:00747023042623

Dokumenter
Produktinformation : 1217-15ECG RRS AR3P5 RHP
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 150 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 15 mm |
| Yttre diameter | 40 mm |
| Bredd | 28.63 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 9550 N |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 4800 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 074,68 kr Ex moms
/ Styck
1 343,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
