Insatslager med excentrisk låsring INA RAE40-XL-NPP-B, Yttre diameter: 80 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 30.2 mm

Radiellt insatskullager

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

INA:RAE40-XL-NPP-B
Rubix:171770
Tillverkare:0008500200000
EAN:4012802800432
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : RAE40-XL-NPP-B INA


Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP-B

Användningsområden

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Materialsteel
Bredd30.2 mm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr32500 N
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Eftersmörjningsfunktionnej
Tjocklek21 mm
Smörjmedelgrease
Grundstatisk belastning, radiell - C0r19800 N
1 542,50 kr Ex moms
/ Styck
1 928,13 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.