Kullager med djup spårning PTN 16004-2RS, Yttre diameter: 42 mm | Bredd: 8 mm | Innerdiameter: 20 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:16004-2RS
Rubix:6368533
Tillverkare:893768
EAN:3660338462238
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 16004-2RS PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter20 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd8 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Serier16000
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten8800 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r3500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr6400 N
Vikt0.048 kg
334,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
417,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.